Hager - KUTTETANG TEHALIT L5561 FOR KANAL PÅ RULL - L5561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kanalsaks
Blad - Glatt
Med avbiter - Ja
Bladlengde - 200 mm
Retning - Høyrehendt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740839327
Elnummer
8815098
Leverandørens varenummer
L5561
Typebeskrivelse
Tenger
Modell / utførelse:
Kanalsaks
Blad:
Glatt
Med avbiter:
Ja
Bladlengde:
200 mm
Retning:
Høyrehendt
Lengde:
300 mm
Materiale i håndtak:
Andre
Kuttetang, Kanalsaks