Utgått

Hager - kWh-MÅLER 1-FAS 32A 1 MODUL KLASSE 1 - EC050

Hager
KopierKopier
Hager - kWh-MÅLER 1-FAS 32A 1 MODUL KLASSE 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 32 A

  • Maks strøm (Imax) - 32 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 230...230 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612230501

Elnummer

8261500

Leverandørens varenummer

EC050

Typebeskrivelse

Målere 1 fase

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

32 A

Maks strøm (Imax):

32 A

Nominell spenning (Un) N-L:

230...230 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

230...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

Ja

Kalibrert:

nei

Impulsutgang:

Optisk

Impulshastighet:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Driftspenning 230 V AC +/- 20% 50 Hz, Måleområde 1-fas 20mA-32A, Nøyaktighet, IEC61036 klasse 1 (1%) ved 230V AC 50 Hz og 23ºC, Display: visning 0,1kWh, kapasitet 99 999,9kWh