Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hager - kWh måler 1-fase/ 2-pol, 230V, 40A direkte, 1-modul - ECN140D

Hager
KopierKopier
Hager - kWh måler 1-fase/ 2-pol, 230V, 40A direkte, 1-modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 40 A

  • Maks strøm (Imax) - 40 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 184...276 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612231355

Elnummer

8200235

Leverandørens varenummer

ECN140D

Typebeskrivelse

8200235

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

40 A

Maks strøm (Imax):

40 A

Nominell spenning (Un) N-L:

184...276 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

-200...240 V

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Tariffstyring:

Intern / Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

Ja

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Optisk

Impulstype:

S0

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

18 mm

Dybde:

58 mm

Høyde:

92 mm

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

kWh-måler 1-fase/ 2-pol, for 230V AC driftsspenning, In 40A direkte måling. 1 modul størrelse. Nøyaktighet, IEC61036 klasse 2 (2%) ved 230V AC 50Hz, 23°C. Display: visning 0,1kWh, kapasitet 99 999,9kWh.