Hager - kWh måler 3-fase/ 3+N 125A direkte, 230/ 400V AC, 6-modul, mbus, MID - ECM310D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 125 A
Maks strøm (Imax) - 125 A
Nominell spenning (Un) N-L - -200...240 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612231331
Elnummer
8200233
Leverandørens varenummer
ECM310D
Typebeskrivelse
8200233
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
125 A
Maks strøm (Imax):
125 A
Nominell spenning (Un) N-L:
-200...240 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
Frontmontering
Nominell spenning (Un) L-L:
-200...440 V
Frekvensområde:
-50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
A
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
2-tariffs
Tariffstyring:
Intern / Ekstern
Måletype ved belastning:
Ja
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
D0
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Bredde:
108 mm
Dybde:
60 mm
Høyde:
92 mm
Type grensesnitt:
M-buss
EDL40 sinatur:
Ja
Med sperekode:
Ja
Antall plasser:
6
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


