Hager - kWh måler 3 stk 1-fase/ 2-pol, 230V, 80A direkte, 4 modul, mbus - ECM180T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 80 A
Maks strøm (Imax) - 80 A
Nominell spenning (Un) N-L - -200...240 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612230365
Elnummer
8200231
Leverandørens varenummer
ECM180T
Typebeskrivelse
8200231
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
80 A
Maks strøm (Imax):
80 A
Nominell spenning (Un) N-L:
-200...240 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Innenlands
Monteringsmetode:
Frontmontering
Nominell spenning (Un) L-L:
-200...240 V
Frekvensområde:
-50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
Multitariff
Tariffstyring:
Intern / Ekstern
Måletype ved belastning:
Ja
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
D0
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Dybde:
60 mm
Høyde:
92 mm
Type grensesnitt:
M-buss
EDL40 sinatur:
Ja
Med sperekode:
Ja
Antall plasser:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


