Hager - LAKKSTIFT RAL 9010 - FZ791N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Sprayboks - nei
Innhold - 9 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612762262
Elnummer
2467351
Leverandørens varenummer
FZ791N
Typebeskrivelse
2467351
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Sprayboks:
nei
Innhold:
9 ml
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
ProduktbladPDF


