Hager - LAMELL NATUREL - L6450ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Farge - Andre
RAL-nummer - 9018
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
EAN/GTIN
4012740143790
Elnummer
1279358
Leverandørens varenummer
L6450ELN
Typebeskrivelse
1279358
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9018
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
• Ventilasjonsribber • Lameller for å skjule eller dekke området mellom vegg og kanal • Optisk veldig effektiv ettersom det dekker en synsvinkel opptil 70% • Luftgjennomstrømning ca 65% • Enkel montering av lameller på lamellholderen • Enkelt å løfte opp lamellene ved f.eks. rengjøring • Mulighet til sammenkopling ved montering av lameller fra underkant av kanal til gulv.


