Hager - LASK GRÅ FOR KNX PROD. - TG200B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Tilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615879981
Elnummer
4500112
Leverandørens varenummer
TG200B
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Tilkoblingsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Lask grå for KNX Binærutganger TXA204x, TXA206x, TXA207x, TXA208x


