Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Lastbryter, modulær, 3 pol 3x25A 2 modul 400V - SBN325

Hager
KopierKopier
Hager - Lastbryter, modulær, 3 pol 3x25A 2 modul 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615510105

Elnummer

1480317

Leverandørens varenummer

SBN325

Typebeskrivelse

1480317

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

25 A

Merkespenning:

400 V

Minste merkespenning:

230 V

Nominell bryterkapasitet:

0,53 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0,38 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Norm: EN 60 669-1/ 669-2-4. Last bryter for alle typer strømkretser. Alle brytere har grønn (av)/ rød (på) visualisering for sikker indikasjon av bryterstilling. Montasje på DIN skinne. IP2X. Modulær bryter 16-32 A, 1-4 pol, 1-4 modul (1 modul = 17,5 mm). Tilkobling, 1,5-10mm2 flertrådet CU, 1,5-16 mm2 entrådet CU. Terminalskrue størrelse/ type 1. Hulromsterminal for tilkobling av leder eller egnet faseskinne 16-32 A. Samme type hjelpeblokk til alle typer brytere og kontaktorer (ESC080). Merkespenning 250V / 400V 50/ 60 Hz.