Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Lastvender, modulær, for stilling I - 0 - II, 1x25A 1 modul, avstilling i midtposisjon 230V - SFB125

Hager
KopierKopier
Hager - Lastvender, modulær, for stilling I - 0 - II, 1x25A 1 modul, avstilling i midtposisjon 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Vekselbryter

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615510754

Elnummer

1480339

Leverandørens varenummer

SFB125

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Brytefunksjon:

Vekselbryter

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Antall poler:

1

Merkestrøm:

25 A

Merkespenning:

230 V

Minste merkespenning:

230 V

Nominell bryterkapasitet:

0,53 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0,38 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NORM: 60669-1: Montasje på DIN skinne : Modulær utførelse: Merkespenning 250V: In 25A: Funksjon: 2-polet vender med nullstilling: 2 modul: tilkobling 10mm2 CU