Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG50050 - LK500503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 50 mm
För kabelkanalhøyde - 50 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
LK Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740104616
Elnummer
1200829
Leverandørens varenummer
LK500503
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
50 mm
För kabelkanalhøyde:
50 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk


