Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG75125 - LK751253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 125 mm
För kabelkanalhøyde - 75 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740111720
Elnummer
1200908
Leverandørens varenummer
LK751253
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
125 mm
För kabelkanalhøyde:
75 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


