Hager - Ledn.Kanal Hal.Fri Hng 37037 - HNG3703707035B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
AndreHøyde:
37 mmBredde:
37 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Høyde - 37 mm
Bredde - 37 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740180634
Elnummer
1278400
Leverandørens varenummer
HNG3703707035B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
Andre
Høyde:
37 mm
Bredde:
37 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
833 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.


