Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Ledn.list, 5,5-7mm, m.tape. - M1648TRAN

Hager
KopierKopier
Hager - Ledn.list, 5,5-7mm, m.tape.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 7 mm

  • Bredde - 7 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 150 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740149341

Elnummer

1200981

Leverandørens varenummer

M1648TRAN

Typebeskrivelse

1200981

Høyde:

7 mm

Bredde:

7 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Nyttbart tverrsnitt:

36 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

RAL-nummer:

0

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Andre

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

Ja

Slagfasthet:

IK04

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Ledningslist, 5,5-7mm, med tape, 2 meter