Hager - Ledn.list, 7,5-10mm, m.tape. - M1673TRAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 8 mm
Bredde - 8 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
150 MTR
Skaffevare
Produktserie
Mini-snap
EAN/GTIN
4012740149860
Elnummer
1200983
Leverandørens varenummer
M1673TRAN
Typebeskrivelse
1200983
Høyde:
8 mm
Bredde:
8 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Nyttbart tverrsnitt:
49 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
RAL-nummer:
0
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


