Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Ledningsholder, FØRINGSKANAL 80MM - M5408

Hager
KopierKopier
Hager - Ledningsholder, FØRINGSKANAL 80MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Stiftlengde - Fast

  • Materiale - Plast

  • Type feste - Låsbar

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740104944

Elnummer

1279053

Leverandørens varenummer

M5408

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Bredde:

80 mm

Høyde:

60 mm

Stiftlengde:

Fast

Materiale:

Plast

Type feste:

Låsbar

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Farge:

Grå

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien