Hager - Ledningsholder for DNG75037 - DN750373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 37 mm
För kabelkanalhøyde - 75 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740242745
Elnummer
1201309
Leverandørens varenummer
DN750373
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
37 mm
För kabelkanalhøyde:
75 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk


