Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Ledningsholder for HNG 75075 - HN750753

Hager
KopierKopier
Hager - Ledningsholder for HNG 75075

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 75 mm

  • För kabelkanalhøyde - 75 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740202459

Elnummer

1201319

Leverandørens varenummer

HN750753

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

75 mm

För kabelkanalhøyde:

75 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

Ja

Ledningsholder for HNG 75075