Hager - Ledningsholder for HNG 75100 - HN751003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 100 mm
För kabelkanalhøyde - 75 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740202466
Elnummer
1201320
Leverandørens varenummer
HN751003
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
100 mm
För kabelkanalhøyde:
75 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Ledningsholder for HNG 75100


