Hager - Ledningskanal på rull 16x16mm 20 mtr minikanal
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 15 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
20 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740837613
Elnummer
1201501
Leverandørens varenummer
LFR1501509010T2
Typebeskrivelse
Minikanal på rull, med dobbeltsidig tape og bunnstansing
Høyde
15 mm
Bredde
15 mm
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Farge
Hvit
Lengde
20000 mm
Nyttbart tverrsnitt
256 mm²
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Gjennomsiktig
Nei
RAL-nummer
9010
Antall faste skillevegger
0
Antall flyttbare skillevegger
0
Type feste
Hullet bunn
Utførelse deksel
Med plasthengsel
Med kabelklammer
Ja
Beskyttelseslag
Nei
Med kanalkobling
Nei
Levering på rull
Ja
Fortrykt
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Slagfasthet
IK07
Driftstemperaturområde
-5...60 °C
Materiale: PVC, Farge: Polarhvit - RAL 9010, Lengde pr. rull: 20m. Sterk dobbeltsidig tape på undersiden av kanal. Kanalen er utstyrt med ferdigstansede hull. Bruddsikker hengsling av myk PVC