Hager - Ledningskanal på rull 7x12mm 20 mtr minikanal - LFR701209010T2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 7 mm
Bredde - 12 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
20 MTR
Skaffevare
Produktserie
LFR
EAN/GTIN
4012740837606
Elnummer
1201500
Leverandørens varenummer
LFR701209010T2
Typebeskrivelse
Minikanal på rull, med dobbeltsidig tape og bunnstansing
Høyde:
7 mm
Bredde:
12 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
20000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
84 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Med plasthengsel
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
Ja
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


