Hager - Ledningssett 2-fas 10qmm. Lengde 40 cm. Sort-Blå - UL01D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 7 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616220850
Elnummer
2470698
Leverandørens varenummer
UL01D
Typebeskrivelse
2470698
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
7 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm


