Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hager - Ledningssett 2-fas 10qmm. Lengde 95 cm. Sort-Blå - UL01F

Hager
KopierKopier
Hager - Ledningssett 2-fas 10qmm. Lengde 95 cm. Sort-Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederform - Rund

  • Kabelbredde ca. - 7 mm

  • Kabelhøyde ca. - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612500017

Elnummer

2470699

Leverandørens varenummer

UL01F

Typebeskrivelse

2470699

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederform:

Rund

Kabelbredde ca.:

7 mm

Kabelhøyde ca.:

7 mm

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Ledningssett 2-fas 10qmm. Lengde 95 cm. Sort-Blå. H07V-K. Med pressede endetilkoblinger uten krage. Kan benyttes til målersløyfe forutsatt at endehylser med krage monteres, og at merking NETT-ANLEGG påføres på de hhv ledere (2 sett må benyttes)