Hager - LF3004549011 Innvendig hjørne LF30x45 Svart - KWJ02D4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740021203
Elnummer
1217791
Leverandørens varenummer
KWJ02D4
Typebeskrivelse
1217791
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelseslag:
Ja
Slagfasthet:
IK07