Hager - LFF2003539011 UTV. HJØRNE FOR LF 20x35 Svart - KH70GN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 35 mm
Dybde - 20 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740022194
Elnummer
1217749
Leverandørens varenummer
KH70GN
Typebeskrivelse
1217749
Bredde:
35 mm
Dybde:
20 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Høyde:
10 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
UTV. HJØRNE FOR LF 20x35 Svart


