Hager - LFF2003549011 INNV HJØRNE FOR LF 20x35 Svart - KH70G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 35 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740022231
Elnummer
1217748
Leverandørens varenummer
KH70G
Typebeskrivelse
1217748
Høyde:
25 mm
Bredde:
35 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK04


