Hager - Lite fordelingsskap, modulære produkter - VU12NJ1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikring - Skrusikring
Merkestrøm - 63 A
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Antall grupper - 1
Kapslingsmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090006742335
Elnummer
1705821
Leverandørens varenummer
VU12NJ1
Typebeskrivelse
1705821
Sikring:
Skrusikring
Merkestrøm:
63 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Antall grupper:
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Høyde:
381 mm
Bredde:
349 mm
Dybde:
89 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Norm EN 61439-1, -3. Liten fordeling-sikringsskap, for innfelt montasje. Dør, ramme, innfellingsboks i metall (mht NEK 400: 823.810.512.01). 230/ 400V, 63A, IP30. Isolasjonsklasse - kl. I for jordet utførelse. Farge: RAL 9010. Radavstand c-c, 125mm. Skapet leveres med din skinner for montering av standard modulære produkter med byggehøyde 70 mm, belastning inntil 63A. Din-skinner i galvanisert metall. Plomberbar avdekning i isolerstoff. Vendbar dør og ramme i metall. Svekkinger for montering av skapmuffer i topp og bunn, 1x40 1x32 1x20 12x16mm. Versjoner, VU12-24-36-48-60NJ1. Innfellingsmål box: h302,6-459,5-584,5-709,5-834,5mm, b303mm, d80mm. Ytre mål dør og ramme: h356-505-630-755-880mm, b348mm, d9mm


