Hager - Lite fordelingsskap, modulære produkter - VU60NJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikring - Skrusikring
Merkestrøm - 63 A
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Antall grupper - 1
Kapslingsmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616616462
Elnummer
1705825
Leverandørens varenummer
VU60NJ
Typebeskrivelse
1705825
Sikring:
Skrusikring
Merkestrøm:
63 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Antall grupper:
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Høyde:
881 mm
Bredde:
349 mm
Dybde:
89 mm
Utvidelsesmulighet:
nei


