Hager - LOKK 1 UTTAK FOR BR85/70130 PH - L91209010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 100 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Innfellingselementer med ramme
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR
EAN/GTIN
4012740210768
Elnummer
1280623
Leverandørens varenummer
L91209010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
100 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Innfellingselementer med ramme
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Hvit
Lengde:
125 mm
Åpningens bredde:
76 mm
Åpningens høyde:
76 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


