Utgått

Hager - Lokk 100X2500Mm For Br70130 Ph - BR7013029010K

Hager
KopierKopier
Hager - Lokk 100X2500Mm For Br70130 Ph

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 45 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

BR

EAN/GTIN

4012740340410

Elnummer

1278981

Leverandørens varenummer

BR7013029010K

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Bredde:

100 mm

Lengde:

2500 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Andre

Inngrepssikker feste:

nei

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2500mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, • Uttakssystem: Ecoline. • Leveringsform: underdel og frontlokk separat.