Hager - Lokk For Br7010080X2500Mm Ph - BR7010029010K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
40 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740340397
Elnummer
1278941
Leverandørens varenummer
BR7010029010K
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
80 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2500mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, • Uttakssystem: Ecoline. • Leveringsform: underdel og frontlokk separat.
ProduktbladPDF


