Hager - LOKK FOR SL 20x50 PH - SL2005129010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Dybde - 20 mm
Med teppelist - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740311823
Elnummer
1200914
Leverandørens varenummer
SL2005129010
Typebeskrivelse
1200914
Høyde:
50 mm
Dybde:
20 mm
Med teppelist:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Beskyttelseslag:
nei
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
• Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem • Myk kant på 50 og 70mm kanal. (gjelder ikke dekor) • Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit, • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik og Aluminiumsfarge. • Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front
ProduktbladPDF


