Hager - LOKK M/1 HULL FOR FB130MM GRÅ - R86817030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 130 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Innfellingsboks til CEE-utstyr
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740120180
Elnummer
1201389
Leverandørens varenummer
R86817030
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
130 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Innfellingsboks til CEE-utstyr
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Grå
Lengde:
95 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Åpningens diameter:
76 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


