Hager - LOKK M/1 HULL FOR FB60110 Polarhvit - L91109010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 110 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740337670
Elnummer
1200810
Leverandørens varenummer
L91109010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
110 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Hvit
Lengde:
125 mm
Åpningens bredde:
76 mm
Åpningens høyde:
76 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


