Hager - LOKK M/1 HULL FOR FB60150 GRÅ - L91507030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 150 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740102018
Elnummer
1278843
Leverandørens varenummer
L91507030
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
150 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Grå
Lengde:
125 mm
Åpningens bredde:
76 mm
Åpningens høyde:
76 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


