Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - LOKK M/1 HULL FOR FB60190 GRÅ - L91907030

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK M/1 HULL FOR FB60190 GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 190 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Utstyr med sentralskive

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740102049

Elnummer

1201248

Leverandørens varenummer

L91907030

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

190 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Utstyr med sentralskive

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Grå

Lengde:

125 mm

Åpningens bredde:

76 mm

Åpningens høyde:

76 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

7030

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

nei

Med tekstfelt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

• Lokk med hull for avdekning ved uttaksmontasje • Materiale: PVC • Farge: RAL 9010, polarhvit, RAL7030, grå

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien