Utgått

Hager - LOKK M/1 HULL TIL BRA 170mm - R9591ELN

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK M/1 HULL TIL BRA 170mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 120 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Andre

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Lengde - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Installasjonskanal BRA

EAN/GTIN

4012740297660

Elnummer

1279336

Leverandørens varenummer

R9591ELN

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

120 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Andre

Modell / utførelse:

Glatt

Lengde:

125 mm

Åpningens bredde:

76 mm

Åpningens høyde:

76 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

Ja

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

nei

Med tekstfelt:

nei

• Lokk med hull for avdekning ved uttaksmontasje • Materiale: Aluminium • Farge: Natureloksert aluminium