Hager - LOKK M/2 HULL FOR FB60190 Polarhvit - L91929010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 190 mm
Antall enheter - 2
Enhetstype - Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740337908
Elnummer
1206050
Leverandørens varenummer
L91929010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
190 mm
Antall enheter:
2
Enhetstype:
Utstyr med sentralskive
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Hvit
Lengde:
250 mm
Åpningens bredde:
147 mm
Åpningens høyde:
76 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


