Hager - LOKK TIL ALLE DNG M/BREDDE 100 - DN5010027030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
28 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740118668
Elnummer
1200850
Leverandørens varenummer
DN5010027030
Typebeskrivelse
1200850
För kabelkanalbredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk