Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - LOKK TIL BA6 MED BREDDE 150 - B6015027030

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK TIL BA6 MED BREDDE 150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

För kabelkanalbredde:

159 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 159 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 16 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740118521

Elnummer

1200995

Leverandørens varenummer

B6015027030

Typebeskrivelse

1200995

För kabelkanalbredde:

159 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

nei

Farge:

Grå

Materiale: Hard PVC, Leveringslengde: 2000mm, Standardfarge: Grå, RAL 7030, Leveringsform: Underdel og lokk. Bunnstansing i henhold til DIN 43659.