Hager - LOKK TIL BA6 MED BREDDE 80 - B4008027030

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK TIL BA6 MED BREDDE 80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

För kabelkanalbredde:

88 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 88 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BA6

EAN/GTIN

4012740115919

Elnummer

1200643

Leverandørens varenummer

B4008027030

Typebeskrivelse

1200643

För kabelkanalbredde:

88 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

nei

Farge:

Grå

Materiale: Hard PVC, Leveringslengde: 2000mm, Standardfarge: Grå, RAL 7030, Leveringsform: Underdel og lokk. Bunnstansing i henhold til DIN 43659.