Hager - LOKK TIL BLÅ HNG BREDDE 25 - HN250252BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
148 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740842914
Elnummer
1285747
Leverandørens varenummer
HN250252BL
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Blå
Lokk til BLÅ Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 25 mm


