Hager - LOKK TIL BLÅ HNG BREDDE 37 - HN370372BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 37 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740842921
Elnummer
1285748
Leverandørens varenummer
HN370372BL
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
37 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Blå
Lokk til BLÅ Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 37 mm


