Hager - LOKK TIL BLÅ HNG BREDDE 50 - HN370502BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
76 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740842938
Elnummer
1285749
Leverandørens varenummer
HN370502BL
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Blå
Lokk til BLÅ Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 50 mm


