Hager - LOKK TIL BLÅ HNG BREDDE 75 - HN500752BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 75 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
60 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740842945
Elnummer
1285754
Leverandørens varenummer
HN500752BL
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
75 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Blå
Lokk til BLÅ Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 75 mm


