Hager - LOKK TIL HNG MED BREDDE 100 - HN5010027035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
28 STK
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740179911
Elnummer
1201310
Leverandørens varenummer
HN5010027035
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Lokk til Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 100 mm


