Hager - LOKK TIL HNG MED BREDDE 125 - HN5012527035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 125 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
28 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
EAN/GTIN
4012740212892
Elnummer
1201311
Leverandørens varenummer
HN5012527035
Typebeskrivelse
1201311
För kabelkanalbredde:
125 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Lokk til Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 125 mm


