Hager - LOKK TIL HNG MED BREDDE 37 - HN3703727035

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK TIL HNG MED BREDDE 37

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 37 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

HNG Slisset kanal

EAN/GTIN

4012740179782

Elnummer

1200915

Leverandørens varenummer

HN3703727035

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

37 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Lokk til Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 37 mm