Utgått

Hager - Lokk,Utv. Hjørne 170Mm Ph - L92889010

Hager
KopierKopier
Hager - Lokk,Utv. Hjørne 170Mm Ph

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringssett for deksel - Innvendig

  • Bredde - 120 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BR

EAN/GTIN

4012740210096

Elnummer

1279075

Leverandørens varenummer

L92889010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Bredde:

120 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

• Formdeler for BR installasjonskanal • Materiale: Hard PVC • Standardfarge: Polarhvit RAL9010