Utgått

Hager - Måler 3-Fas Inndir. 6000 A 2 Tarriff Med Visning Av Totalt Og Delvis Forbruk Med Knx Tilkobling - TE370

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingstype - Direkte

  • Reaktiv effekt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615853707

Elnummer

8261611

Leverandørens varenummer

TE370

Typebeskrivelse

MÅLER 3-FAS INNDIREKTE KNX IT&TN

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingstype:

Direkte

Reaktiv effekt:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Godkjent i henhold til PTB:

Ja

S0 impulsgrensesnitt:

Uten

Tariffomkobler:

nei

Nøyaktighetsklasse:

2

Presisjonsklasse 1 (1%) i hht. EN50470-3, Indikasjons LED1Wh/puls, Egetforbruk < 0,6W, Driftspenning 230/400 V AC +/-15% 50/60 Hz+/-2%, Lagring av måledata i EEPROM ved strømbrudd, Pulsutgag 1 pils = 100 Wh, pulsvarighet = 100ms, ekstern strømforsyning 20 ... 30 V DC, IP 20, Isolasjonsklasse II, Driftstemperatur -10 ºC til +55 ºC, KNX tilkobling